Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1814 12 21 Gerade Aufschraubverschraubung Edelstahl Ø12mm x G1/2

  • ERIKS:23216277
  • Hersteller:1814 12 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

65,05 €/ Stückexkl. MwSt

76,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1814
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
12 mm
E
15 mm
F
27 mm
F1
22 mm
H
43.5 mm
H1
26.5 mm