Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1814 12 17 Gerade Aufschraubverschraubung Edelstahl Ø12mm x G3/8

  • ERIKS:23216276
  • Hersteller:1814 12 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

60,07 €/ Stückexkl. MwSt

70,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1814
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
12 mm
E
11.5 mm
F
22 mm
F1
22 mm
H
39 mm
H1
22 mm