62,93 €/ Stückexkl. MwSt
73,63 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1814 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 10 mm |
Anschluss 2 | 1/2" BSPP(G) |
C | G1/2 |
D | 10 mm |
E | 15 mm |
F | 27 mm |
F1 | 19 mm |
H | 43 mm |
H1 | 26.5 mm |