Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1814 08 13 Gerade Aufschraubverschraubung Edelstahl Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23213950
  • Hersteller:1814 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

57,69 €/ Stückexkl. MwSt

67,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1814
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
8 mm
E
11 mm
F
17 mm
F1
14 mm
H
34.5 mm
H1
20.5 mm