Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1810 16 00 Überwurfmutter Edelstahl Ø16mm x M22

  • ERIKS:23216271
  • Hersteller:1810 16 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

27,18 €/ Stückexkl. MwSt

31,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1810
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
16 mm
Anschluss 2
M 22x1.5
C
M22x1.5
D
16 mm
F
27 mm
L
17 mm