Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1810 12 00 Überwurfmutter Edelstahl Ø12mm x M18

  • ERIKS:23216270
  • Hersteller:1810 12 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,07 €/ Stückexkl. MwSt

23,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1810
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
M 18x1.5
C
M18x1.5
D
12 mm
F
22 mm
L
15 mm