12,33 €/ Stückexkl. MwSt
14,43 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1810 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 8 mm |
Anschluss 2 | M 12x1 |
C | M12x1 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
L | 13 mm |