Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1810 06 00 Überwurfmutter Edelstahl Ø6mm x M10

  • ERIKS:23215643
  • Hersteller:1810 06 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,38 €/ Stückexkl. MwSt

13,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1810
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
M 10x1
C
M10x1
D
6 mm
F
13 mm
L
11 mm