Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1809 16 21 Winkel-Einschraubverschraubung Edelstahl Ø16mm x R1/2

  • ERIKS:23216267
  • Hersteller:1809 16 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

130,97 €/ Stückexkl. MwSt

153,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1809
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
L-förmig
Anschluss 1
16 mm
Anschluss 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
16 mm
F
27 mm
H
31.5 mm
J
18 mm
L
39.5 mm
L1
21 mm