Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1809 16 17 Winkel-Einschraubverschraubung Edelstahl Ø16mm x R3/8

  • ERIKS:23216265
  • Hersteller:1809 16 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

116,57 €/ Stückexkl. MwSt

136,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1809
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
L-förmig
Anschluss 1
16 mm
Anschluss 2
3/8" BSPT(R)
C
R3/8
D
16 mm
F
27 mm
H
28.5 mm
J
18 mm
L
39.5 mm
L1
21 mm