Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1809 12 22 Winkel-Einschraubverschraubung Edelstahl Ø12mm x NPT1/2

  • ERIKS:23216264
  • Hersteller:1809 12 22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

87,50 €/ Stückexkl. MwSt

102,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1809
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
L-förmig
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
1/2" NPT
C
NPT1/2
D
12 mm
F
22 mm
H
35 mm
J
18 mm
L
37 mm
L1
20 mm