88,49 €/ Stückexkl. MwSt
103,53 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1809 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | L-förmig |
Anschluss 1 | 12 mm |
Anschluss 2 | 1/2" BSPT(R) |
C | R1/2 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
H | 32 mm |
J | 18 mm |
L | 37 mm |
L1 | 20 mm |