80,14 €/ Stückexkl. MwSt
93,76 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1809 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | L-förmig |
Anschluss 1 | 10 mm |
Anschluss 2 | 1/2" NPT |
C | NPT1/2 |
D | 10 mm |
F | 19 mm |
H | 35 mm |
J | 18 mm |
L | 365 mm |
L1 | 20 mm |