Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1809 08 11 Winkel-Einschraubverschraubung Edelstahl Ø8mm x NPT1/8

  • ERIKS:23216252
  • Hersteller:1809 08 11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

47,99 €/ Stückexkl. MwSt

56,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1809
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
L-förmig
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
1/8" NPT
C
NPT1/8
D
8 mm
F
14 mm
H
22 mm
J
10 mm
L
28.5 mm
L1
14.5 mm