Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1809 06 14 Winkel-Einschraubverschraubung Edelstahl Ø6mm x NPT1/4

  • ERIKS:23216249
  • Hersteller:1809 06 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

47,99 €/ Stückexkl. MwSt

56,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1809
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
L-förmig
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
1/4" NPT
C
NPT1/4
D
6 mm
F
13 mm
H
25.5 mm
J
10 mm
L
25.5 mm
L1
13.5 mm