53,17 €/ Stückexkl. MwSt
62,21 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1809 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | L-förmig |
Anschluss 1 | 6 mm |
Anschluss 2 | 1/4" BSPT(R) |
C | R1/4 |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
H | 23 mm |
J | 10 mm |
L | 25.5 mm |
L1 | 13.5 mm |