Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1806 16 00 Gerade Verschraubung Edelstahl Ø16mm

  • ERIKS:23215687
  • Hersteller:1806 16 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

107,59 €/ Stückexkl. MwSt

125,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1806
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
16 mm
Anschluss 2
16 mm
D
16 mm
F
24 mm
F1
27 mm
L
51 mm
L1
13 mm