Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1806 06 00 Gerade Verschraubung Edelstahl Ø6mm

  • ERIKS:23215625
  • Hersteller:1806 06 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

47,41 €/ Stückexkl. MwSt

55,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1806
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
6 mm
D
6 mm
F
12 mm
F1
13 mm
L
34.5 mm
L1
11 mm