79,13 €/ Stückexkl. MwSt
92,58 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1805 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 16 mm |
Anschluss 2 | 1/2" BSPT(R) |
C | R1/2 |
D | 16 mm |
F | 24 mm |
F1 | 27 mm |
H | 28.8 mm |
H1 | 9.5 mm |