Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1805 16 17 Gerade Einschraubverschraubung Edelstahl Ø16mm x R3/8

  • ERIKS:23216243
  • Hersteller:1805 16 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

72,09 €/ Stückexkl. MwSt

84,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1805
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
16 mm
Anschluss 2
3/8" BSPT(R)
C
R3/8
D
16 mm
F
24 mm
F1
27 mm
H
28.5 mm
H1
9.5 mm