Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1805 12 22 Gerade Einschraubverschraubung Edelstahl Ø12mm x NPT1/2

  • ERIKS:23216242
  • Hersteller:1805 12 22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

62,66 €/ Stückexkl. MwSt

73,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1805
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
1/2" NPT
C
NPT1/2
D
12 mm
F
22 mm
F1
22 mm
H
27 mm
H1
10 mm