Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1805 12 18 Gerade Einschraubverschraubung Edelstahl Ø12mm x NPT3/8

  • ERIKS:23216240
  • Hersteller:1805 12 18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

47,41 €/ Stückexkl. MwSt

55,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1805
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
3/8" NPT
C
NPT3/8
D
12 mm
F
19 mm
F1
22 mm
H
26 mm
H1
9 mm