48,53 €/ Stückexkl. MwSt
56,78 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1805 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 12 mm |
Anschluss 2 | 3/8" BSPT(R) |
C | R3/8 |
D | 12 mm |
F | 19 mm |
F1 | 22 mm |
H | 26 mm |
H1 | 9 mm |