50,81 €/ Stückexkl. MwSt
59,45 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1805 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 12 mm |
Anschluss 2 | 1/4" NPT |
C | NPT1/4 |
D | 12 mm |
F | 19 mm |
F1 | 22 mm |
H | 26 mm |
H1 | 9 mm |