Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1805 10 22 Gerade Einschraubverschraubung Edelstahl Ø10mm x NPT1/2

  • ERIKS:23216236
  • Hersteller:1805 10 22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

48,37 €/ Stückexkl. MwSt

56,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1805
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
10 mm
Anschluss 2
1/2" NPT
C
NPT1/2
D
10 mm
F
22 mm
F1
19 mm
H
26.5 mm
H1
10 mm