Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1805 10 18 Gerade Einschraubverschraubung Edelstahl Ø10mm x NPT3/8

  • ERIKS:23213946
  • Hersteller:1805 10 18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

46,17 €/ Stückexkl. MwSt

54,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1805
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
10 mm
Anschluss 2
3/8" NPT
C
NPT3/8
D
10 mm
F
19 mm
F1
19 mm
H
25.5 mm
H1
9 mm