Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1805 06 11 Gerade Einschraubverschraubung Edelstahl Ø6mm x NPT1/8

  • ERIKS:23216228
  • Hersteller:1805 06 11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

30,69 €/ Stückexkl. MwSt

35,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1805
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
1/8" NPT
C
NPT1/8
D
6 mm
F
12 mm
F1
13 mm
H
19.5 mm
H1
7.5 mm