Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1804 16 00 T-Verschraubung Edelstahl Ø16mm

  • ERIKS:23216227
  • Hersteller:1804 16 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

238,23 €/ Stückexkl. MwSt

278,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1804
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
T-Form
Anschluss 1
16 mm
D
16 mm
F
27 mm
J
18 mm
L1
21 mm
L2
39.5 mm