Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1804 12 00 T-Verschraubung Edelstahl Ø12mm

  • ERIKS:23216226
  • Hersteller:1804 12 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

129,60 €/ Stückexkl. MwSt

151,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1804
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
T-Form
Anschluss 1
12 mm
D
12 mm
F
22 mm
J
14 mm
L1
17 mm
L2
34 mm