Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1804 10 00 T-Verschraubung Edelstahl Ø10mm

  • ERIKS:23215632
  • Hersteller:1804 10 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

118,22 €/ Stückexkl. MwSt

138,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1804
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
T-Form
Anschluss 1
10 mm
D
10 mm
F
19 mm
J
12 mm
L1
16 mm
L2
32.5 mm