85,77 €/ Stückexkl. MwSt
100,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1804 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | T-Form |
Anschluss 1 | 8 mm |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
J | 10 mm |
L1 | 14.5 mm |
L2 | 28.5 mm |