Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1802 12 00 Winkelverschraubung Edelstahl Ø12mm

  • ERIKS:23216224
  • Hersteller:1802 12 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

92,39 €/ Stückexkl. MwSt

108,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1802
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
L-förmig
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
12 mm
D
12 mm
F
22 mm
J
14 mm
L
34 mm
L1
17 mm