Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1802 10 00 Winkelverschraubung Edelstahl Ø10mm

  • ERIKS:23215611
  • Hersteller:1802 10 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

84,33 €/ Stückexkl. MwSt

98,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1802
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
L-förmig
Anschluss 1
10 mm
Anschluss 2
10 mm
D
10 mm
F
19 mm
J
12 mm
L
325 mm
L1
16 mm