Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1802 08 00 Winkelverschraubung Edelstahl Ø8mm

  • ERIKS:23215610
  • Hersteller:1802 08 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

61,24 €/ Stückexkl. MwSt

71,65 €inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1802
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
L-förmig
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
8 mm
D
8 mm
F
14 mm
J
10 mm
L
28.5 mm
L1
14.5 mm