Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1802 06 00 Winkelverschraubung Edelstahl Ø6mm

  • ERIKS:23564934
  • Hersteller:1802 06 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

62,93 €/ Stückexkl. MwSt

73,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1802
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
L-förmig
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
6 mm
D
6 mm
F
13 mm
J
8 mm
L
25.5 mm
L1
13.5 mm