93,15 €/ Stückexkl. MwSt
108,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1462U |
Material Schlauch | Polyurethan |
Außendurchmesser | 10 mm |
Innendurchmesser | 7 mm |
Farbe | Blau |
Max. Arbeitslänge | 6 m |
Mit Kupplungen | Nein |
Temperaturbereich | von -15 bis 70 °C |