Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1461U12 04 Polyurethan Spiralleitung ohne Kupplung,12x8mm, blau, 4 meter

  • ERIKS:23216187
  • Hersteller:1461U12 04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,69 €/ Stückexkl. MwSt

104,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1461U
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
12 mm
Innendurchmesser
8 mm
Farbe
Blau
Max. Arbeitslänge
4 m
Mit Kupplungen
Nein
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C