Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1460U10 04 Polyurethan Spiralleitung ohne Kupplung,10x7mm, blau, 2 meter

  • ERIKS:23216183
  • Hersteller:1460U10 04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,28 €/ Stückexkl. MwSt

49,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1460U
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
10 mm
Innendurchmesser
7 mm
Farbe
Blau
Max. Arbeitslänge
2 m
Mit Kupplungen
Nein
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C