Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1100H62 02 selbstklemmende Leitung 19x12.7mm grün 100 meter

  • ERIKS:23564730
  • Hersteller:1100H62 02
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.152,80 €/ Stückexkl. MwSt

2.518,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100H
Material Schlauch
NBR
Innendurchmesser
12.7 mm
Außendurchmesser
19 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Grün
Min. Biegeradius
120 mm