Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1080H69 03 selbstklemmende Leitung 27x19.1mm rot 80 meter

  • ERIKS:23564709
  • Hersteller:1080H69 03
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.847,40 €/ Stückexkl. MwSt

3.331,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1080H
Material Schlauch
NBR
Innendurchmesser
19.1 mm
Außendurchmesser
27 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Rollenlänge
80 m
Farbe
Rot
Min. Biegeradius
170 mm