Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1080H69 01 selbstklemmende Leitung 27x19.1mm schwarz 80 meter

  • ERIKS:23564707
  • Hersteller:1080H69 01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.847,40 €/ Stückexkl. MwSt

3.331,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1080H
Material Schlauch
NBR
Innendurchmesser
19.1 mm
Außendurchmesser
27 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Rollenlänge
80 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
170 mm