Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1080H66 03 selbstklemmende Leitung 23x15.9mm rot 80 meter

  • ERIKS:23564705
  • Hersteller:1080H66 03
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.483,15 €/ Stückexkl. MwSt

2.905,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1080H
Material Schlauch
NBR
Innendurchmesser
15.9 mm
Außendurchmesser
23 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Rollenlänge
80 m
Farbe
Rot
Min. Biegeradius
140 mm