2.568,37 €/ Stückexkl. MwSt
3.004,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1080H |
Material Schlauch | NBR |
Innendurchmesser | 15.9 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Rollenlänge | 80 m |
Farbe | Schwarz |
Min. Biegeradius | 140 mm |