Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1050V11 00 06 PVC Leitung mit Gewebeeinlage 11x6mm weiß 50 meter

  • ERIKS:23564696
  • Hersteller:1050V11 00 06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

119,43 €/ Stückexkl. MwSt

139,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1050V
Material Schlauch
PVC
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
11 mm
Temperaturbereich
von 0 bis 70 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
12 mm