108,25 €/ Stückexkl. MwSt
126,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1050V |
Material Schlauch | PVC |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Temperaturbereich | von 0 bis 70 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Weiss |
Min. Biegeradius | 10 mm |