Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1040H69 01 selbstklemmende Leitung 27x19.1mm schwarz 40 meter

  • ERIKS:23564683
  • Hersteller:1040H69 01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.431,16 €/ Stückexkl. MwSt

1.674,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1040H
Material Schlauch
NBR
Innendurchmesser
19.1 mm
Außendurchmesser
27 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Rollenlänge
40 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
170 mm