1.239,52 €/ Stückexkl. MwSt
1.450,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1040H |
Material Schlauch | NBR |
Innendurchmesser | 15.9 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Rollenlänge | 40 m |
Farbe | Rot |
Min. Biegeradius | 140 mm |