Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1040H66 01 selbstklemmende Leitung 23x15.9mm schwarz 40 meter

  • ERIKS:23564679
  • Hersteller:1040H66 01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.239,52 €/ Stückexkl. MwSt

1.450,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1040H
Material Schlauch
NBR
Innendurchmesser
15.9 mm
Außendurchmesser
23 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Rollenlänge
40 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
140 mm