Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1040H60 02 selbstklemmende Leitung 16x9.5mm grün 40 meter

  • ERIKS:23564672
  • Hersteller:1040H60 02
Image 1
Zur Liste hinzufügen

746,28 €/ Stückexkl. MwSt

873,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1040H
Material Schlauch
NBR
Innendurchmesser
9.5 mm
Außendurchmesser
16 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Rollenlänge
40 m
Farbe
Grün
Min. Biegeradius
70 mm