Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1040H60 01 selbstklemmende Leitung 16x9.5mm schwarz 40 meter

  • ERIKS:23564671
  • Hersteller:1040H60 01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

768,20 €/ Stückexkl. MwSt

898,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1040H
Material Schlauch
NBR
Innendurchmesser
9.5 mm
Außendurchmesser
16 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Rollenlänge
40 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
70 mm